RIDUTTORE

Codice art.: K.230B
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo K.230B
copia
EAN / GTIN 3148510310961
copia
Codice del produttore K.230B
copia
Numero-L L60130 1048
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per l'uso con prese ed elementi di azionamento da 1/2″
  • Inserto quadrato intercambiabile da 1/2″: K.230B1
  • Coppia massima: 512 Nm
  • cromato satinato, inserto quadrato fosfatato

Proprietà:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 58.5
  • L1 [mm]: 43
  • [g]: 250