Durometro di durezza Shore HDA 100-1, Forza di prova misurazione della durezza 10 N, Divisione 0,1

Codice art.: HDA 100-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Durometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo HDA 100-1
copia
EAN / GTIN 4045761139589
copia
Codice del produttore HDA 100-1
copia
Numero-L L40250 2112
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per la determinazione di durezza delle materie plastiche tramite misurazione a penetrazione
  • Gomma, elastomere, neoprene, silicone, vinile, plastica morbida, felza, cuoio e materiali simili
  • Shore 0 schiuma, spugne
  • Materie plastiche, resine sintetiche, resopal, resine epossidiche, plexiglas, etc
  • Fornito con valigetta robusta
  • Raccomandato in particolare per misurazioni comparative interne. Le calibrazioni certificate p. es. secondo DIN 7619-1 non sono possibili a causa di tolleranze standard molto ridotte
  • Modalitá sul banco di prova SAUTER TI-ACL
  • Ampio display con retroilluminazione
  • A scelta: Funzione AUTO-OFF oppure funzionamento continuo, indicatore stato di carica delle batterie

Proprietà:

  • Tolleranza: 1% di [Max]
  • Dimensioni statimetro L×P×A 162×65×38 mm
  • Peso netto 0,20 kg
  • Trasmissione via RS-232 al PC, ad es. in Microsoft Excel®
  • Funzionamento a batteria, batterie di serie 2×1.5 V AAA
  • Spessore del materiale del campione min. 4 mm