{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
ID produttore | 500137 | |
Denominazione originale prodotto | 500137 | |
Fogli a strappo | cad. 600 | |
Strati | 1 | |
⌀ Rulli | 25 cm | |
⌀ Bussola | 71 cm | |
Larghezza | 264 mm | |
Lunghezza | 264 mm | |
Colore | bianco | |
Umido | no | |
Per supporti/distributori | W2; W3; W1 | |
Certificato per il contatto con gli alimenti | si | |
Contenuto del set | 5 | |
Peso | 12,5 kg | |
Imballaggio di spedizione | Scatola | |
Tipo di prodotto | Panni di carta per la pulizia |
Codice articolo |
GG9138 R
copia |
|
Produttore | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com |