{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ID produttore | 500137 | |
| Denominazione originale prodotto | 500137 | |
| Fogli a strappo | 600 | |
| Strati | 1 | |
| ⌀ Rulli | 25 cm | |
| Lunghezza rotolo | 1,5 m | |
| ⌀ Bussola | 7,1 cm | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Lunghezza | 250 mm | |
| Colore | bianco | |
| Umido | no | |
| Per supporti/distributori | F1, W1, W2, W3 | |
| Certificato per il contatto con gli alimenti | si | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Imballaggio di spedizione | Scatola | |
| Tipo di prodotto | Panni di carta per la pulizia |
| Codice articolo | 089138 R | |
| EAN / GTIN | 7322542310939 | |
| Produttore/persona responsabile | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com |