2 x Strettoio utilizzabile con una sola mano EZS 110/40

Codice art.: EZS11-4SET
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo EZS11-4SET
copia
EAN / GTIN 4008158041117
copia
Codice del produttore EZS11-4SET
copia
Numero-L L80030 392
copia
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 2.700 N
  • Trasformabile in distanziatore – senza utensili con EZM, EZL, EZXL grazie al semplice meccanismo di sbloccaggio premendo sulla parte superiore
  • Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio e leva di sbloccaggio integrata dietro la guida
  • Cappucci di protezione in gomma con prisma a croce per una tenuta sicura dei pezzi tondi, appuntiti e spigolosi
  • Comodo utilizzo con una sola mano senza sforzo
  • Imballato SB

Proprietà:

  • Overhead: 40 mm
  • Contenuto: 2 x EZS11-4
  • Materiale / superficie:
    • Rotaia in acciaio temprato, brunito
    • Leva in plastica PA6 rinforzata
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Rotaia: 7x2,5 mm
  • Forza di serraggio: 200 N
  • Apertura alare: 110 mm
  • Secondo spandimento: 80-190 mm

Vantaggi:

Versatilità d'uso
  • La serie di pinze EZ a una mano offre molte applicazioni:
  • Grazie alla varietà di varianti in quattro misure con campate da 110 a 900 mm e forze di serraggio da 200 N a 2.700 N.
  • Il prisma a croce integrato nei cappucci protettivi in plastica garantisce che le parti rotonde, appuntite e angolari siano fissate saldamente
  • Commutando la parte superiore dai morsetti agli spanditori - per le misure EZM, EZL ed EZXL, senza utensili grazie al meccanismo di rilascio tramite un pulsante
Comfort pratico
  • La gamma completa offre una maneggevolezza ergonomica grazie a una tecnologia sofisticata:
  • Grazie all'impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità con leva della pompa dietro la guida per un accesso sicuro da entrambe le direzioni
  • La leva di rilascio integrata nell'impugnatura consente una rapida regolazione della staffa scorrevole e il rilascio del morsetto
Design robusto
  • Qui, l'ottica moderna incontra la longevità:
  • Utilizzando materiali di alta qualità come poliammide rinforzato con fibra di vetro per la parte superiore e inferiore e acciaio temprato e brunito per la guida profilata cava
  • Il corpo in plastica consente di proteggere il meccanismo dell’impugnatura da polvere e trucioli.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Realizzazione di scale
  • Costruzione a secco
  • Cucine e allestimento di negozi
  • Serraggio e distanziamento a una mano

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone