SQUADRA

Codice art.: DELA.1257.04
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo DELA.1257.04
copia
EAN / GTIN 3170332150432
copia
Codice del produttore DELA.1257.04
copia
Numero-L L60130 5262
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Con fermo attaccato e avvitato
  • Sostegno perfetto del naso e degli appartamenti

Proprietà:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,390

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript