sensore di coppia statico DC 200M-Y2, Carico nominale 0,2 Nm

Codice art.: DC 200M-Y2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo DC 200M-Y2
copia
EAN / GTIN 4045761248151
copia
Codice del produttore DC 200M-Y2
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Alta precisione (comprehensive Error 0,3% F.S.)
  • Conformità RoHS
  • Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
  • Adatto per il monitoraggio o la misurazione di coppie statiche, test manuali di chiavi torsiometriche o trasmissione di momenti di carico statici
  • Parametro nominale: 1.0~1.5mV/V (a seconda del carico nominale)
  • Tensione di alimentazione max. 10V DC
  • Attacco a 4 conduttori
  • Elevata rigidità torsionale