Scala di conteggio CXB 15K5NM: Portata 15000 g, divisione 5 g

Codice art.: CXB 15K5NM
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo CXB 15K5NM
copia
EAN / GTIN 4045761162648
copia
Codice del produttore CXB 15K5NM
copia
Numero-L L40250 1326
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Proprietà:

  • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 18 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 300×225 mm
  • Dimensioni alloggiamento L×P×A, 300×330×110 mm
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 200 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h
  • Peso netto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C