Scala di conteggio CFS 50K-3: Portata 50 kg, divisione 1 g

Codice art.: CFS 50K-3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo CFS 50K-3
copia
EAN / GTIN 4045761144484
copia
Codice del produttore CFS 50K-3
copia
Numero-L L40250 481
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Memoria (PLU) per 100 articoli con testo supplementare, peso di riferimento e peso tara di, p.es. un contenitore
  • Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario

Proprietà:

  • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 20 mm
  • Dimensioni superficie di pesata L×P 370×240 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 375×350×130 mm
  • Temperatura ambiente ammessa 0 °C/40 °C