{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe gesamt | 130 mm | |
| Breite gesamt | 375 mm | |
| Tiefe gesamt | 350 mm | |
| Form Wägeplatten | eckig | |
| Breite Wägeplatte | 370 mm | |
| Tiefe Wägeplatte | 240 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| Wägebereich max. | 50 kg | |
| Ablesbarkeit | 0,001 kg | |
| Ziffernhöhe | 20 mm | |
| Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ja | |
| Produktart | Zählwaage | |
| Einheit Wägebereich | Kilogramm | |
| Messtechnik | digital | |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Artikelnummer | CFS 50K-3 | |
| EAN / GTIN | 4045761144484 | |
| Herstellernummer | CFS 50K-3 | |
| L-Nummer | L40250 481 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |