Bilancia analitica ALJ 160-4AM: Portata 160 g, divisione 0,0001 g

Codice art.: ALJ 160-4AM
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo ALJ 160-4AM
copia
EAN / GTIN 4045761242913
copia
Codice del produttore ALJ 160-4AM
copia
Numero-L L40250 3013
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Operazioni di pesatura rapide ed efficienti grazie al display grafico. Semplice guida utente in testo chiaro sul display disponibile nelle lingue DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • ALJ-A03: Ionizzatore per neutralizzare la carica elettrostatica per l‘integrazione fissa nella bilancia analitica. Ne deriva pertanto una pratica maneggevolezza, poiché non è più necessario un apparecchio a parte. Premendo semplicemente un pulsante lo ionizzato attivando il soffiatore a ionizzazione. Adatto a tutti i modelli di questa serie, vedi Accessori
  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione
  • Tempo di stabilizzazione breve: Valori di pesata stabili all'incirca nell'arco di 4 s in condizioni di laboratorio
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): Impostazione di un valore limite superiore/ inferiore. Un segnale ottico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Memoria interna per miscele complete, con nome e valore nominale dei componenti della miscela. Guida utente sul display
  • Tastiera ergonomicamente ottimizzata per mancini e destrimano
  • Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display LCD Grafico retroilluminato, altezza cifre 15 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 80 mm
  • Dimensioni bilancia, incl. gabbietta antivento L×P×A 210×340×330 mm
  • Camera di pesata L×P×A 160×170×225 mm
  • Peso netto 7 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C