LUKAS carotatore per prese elettriche DSK Ø 68 mm per piastrelle/pietra per trapano

Codice art.: A346350687208043
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo A346350687208043
copia
EAN / GTIN 4027497585564
copia
Codice del produttore A346350687208043
copia
Numero-L L50310 111
copia
Produttore LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

Proprietà:

Forma utensile: Forma speciale
n max.: 4000 1/min
Larghezza segmento/taglio: 3.5 mm
Altezza segmento: 8 mm
Tipo: Carotatore per prese elettriche
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M16 mm
Diametro utensile: 68 mm

Vantaggi:

Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

Uso:

Pietra/mattoni/Gasbeton: ideale
Calcestruzzo/cemento armato: adatto

Materiale:

Pietra e materiale da costruzione

Per:

Forare: ideale
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti