Ripiani con aste di fissaggio, per larghezza armadietto in G: 30

Codice art.: 998410 30
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

per larghezza armadietto in G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Materiale: Esecuzione zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Materiale Esecuzione zincata
Larghezza 700 mm
Profondità 425 mm
Larghezza utile 700 mm
Profondità utile 425 mm
versione adatta per larghezza armadio in G 30
versione adatta per profondità armadio in G 20
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 998410 30
copia
EAN / GTIN 4067263135913
copia
Codice del produttore 998410 30
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano zincato in lamiera di acciaio con materiale rotondo sulla parte anteriore e posteriore per consentirne il fissaggio.

Per:

Armadi GridLine profondità 20G.

Fornitura:

Ripiani con aste di fissaggio.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript