{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg | |
| materiał | Ocynkowane | |
| szerokość | 700 mm | |
| głębokość | 425 mm | |
| szerokość użytkowa | 700 mm | |
| głębokość użytkowa | 425 mm | |
| pasują do szafy o szerokości w G | 30 | |
| pasują do szafy o głębokości w G | 20 | |
| Rodzaj produktu | Półka |
| Numer artykułu | 998410 30 | |
| EAN / GTIN | 4067263135913 | |
| Numer producenta | 998410 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |