• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Set prodotti SECUMAX 350 SE SET 992002, 1 pz

Codice art.: 992002.09
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 992002.09
copia
EAN / GTIN 4002632804717
copia
Codice del produttore 992002.09
copia
Numero-L L60170 100389
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Tutto pronto a portata di mano: Qualità di taglio e sostenibilità.
La combinazione ha tutto: Il nostro coltello di sicurezza sostenibile tuttofare SECUMAX 350 SE per un taglio sicuro ed efficiente, più dieci robuste testine di ricambio. E un resistente BELT CASE S in cui riporre il coltello in modo perfetto. In questo modo sarete equipaggiati al meglio per tutti i lavori di taglio, in particolare per le merci in arrivo e la logistica, soprattutto perché il SECUMAX 350 SE, con la sua lama nascosta, garantisce la massima protezione dell’utente e delle merci.
    Set di alta qualità
    Il set è composto in modo intelligente e di altissima qualità MARTOR. Grazie alle numerose lame di ricambio, potrete utilizzare il SECUMAX 350 SE per molto tempo. La TASCA DA CINTURA S assicura che non perdiate i vostri utensili.

    Progettato in modo sostenibile

    MARTOR punta sulla sostenibilità. Il corpo del manico del SECUMAX 350 SE è realizzato in plastica riciclata di alta qualità. Il coltello è resistente come sempre, ma anche sostenibile.

    Lame retrattili

    I due taglienti della testa della lama sono schermati in modo sicuro, per proteggere sia l’utente che la merce. Tuttavia, la lama è sufficiente per tagliare in modo sicuro scatole di cartone a 2 strati e molto altro ancora.

    Testa della lama robusta

    Con uno spessore della lama di 0,5 mm, la testa della lama rivestita in plastica è particolarmente robusta. Questo SECUMAX 350 SE può quindi affrontare materiali di taglio particolarmente impegnativi nella logistica e nella produzione.

    Trasporto sicuro

    Il SECUMAX 350 SE e le lame di ricambio sono conservati in modo sicuro nella custodia da cintura S. Fissa la borsa in nylon con una clip o una chiusura a gancio e anello, e avrai sempre tutto a portata di mano mentre lavori.

Proprietà:

  • Sostituzione lama senza attrezzi: sì