• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Produktset SECUMAX 350 SE SET 992002, 1 Stück

Artikel-Nr.: 992002.09
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
Artikelnummer 992002.09
EAN / GTIN 4002632804717
Herstellernummer 992002.09
L-Nummer L60170 100389
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Alles griffbereit: Schneidqualität und Nachhaltigkeit.
Die Kombination hat es in sich: unser nachhaltiges Allrounder-Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE für ein sicheres und effizientes Schneiden, dazu zehn robuste Ersatz-Klingenköpfe extra. Und eine strapazierfähige GÜRTELTASCHE S, in der Sie das Messer passgenau verwahren können. So sind Sie für alle Schneidarbeiten speziell in Wareneingang und Logistik bestens ausgestattet – zumal das SECUMAX 350 SE mit seiner verdeckt liegenden Klinge für höchsten Anwender- und Warenschutz steht.
    Hochwertiges Set
    Das Set ist sinnvoll zusammengestellt und von höchster MARTOR-Qualität. Am SECUMAX 350 SE werden Sie auch dank der vielen Ersatzklingen lange Freude haben. Die GÜRTELTASCHE S sorgt dafür, dass Sie Ihr Werkzeug nicht verlieren.

    Nachhaltig konzipiert

    MARTOR setzt auf Nachhaltigkeit. Der Griffkörper des SECUMAX 350 SE wird aus einem hochwertigen Recycling-Kunststoff hergestellt. Das Messer ist so langlebig wie eh und je, auch das ist nachhaltig.

    Verdeckt liegende Klinge

    Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt – zum Schutz von Anwender und Ware. Und doch steht Ihnen genug Klinge zur Verfügung, um damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher schneiden zu können.

    Robuster Klingenkopf

    Mit einer Klingenstärke von 0,5 mm ist der kunststoffummantelte Klingenkopf besonders widerstandsfähig. Deshalb nimmt es dieses SECUMAX 350 SE in Logistik und Produktion auch mit besonders anspruchsvollem Schneidmaterial auf.

    Sicher transportieren

    In der GÜRTELTASCHE S finden das SECUMAX 350 SE und die Ersatzklingen einen sicheren Platz. Befestigen Sie die aus Nylon gefertigte Gürteltasche per Clip oder Klettverschluss – und Sie haben bei der Arbeit immer alles schnell zur Hand.

Merkmal:

  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja