• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada výrobků SECUMAX 350 SE SET 992002, 1 kusů

Artiklové číslo: 992002.09
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
Katalogové číslo 992002.09
EAN / GTIN 4002632804717
Číslo výrobce 992002.09
L-číslo L60170 100389
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Vše po ruce: kvalita řezání a udržitelnost.
Kombinace má vše: náš udržitelný univerzální bezpečnostní nůž SECUMAX 350 SE pro bezpečné a efektivní řezání a deset extra robustních náhradních nožových hlav. A odolné pouzdro BELT CASE S, do kterého můžete nůž dokonale uložit. Díky tomu jste ideálně vybaveni pro všechny řezací práce, zejména při příjmu zboží a v logistice - zejména proto, že SECUMAX 350 SE se skrytou čepelí stojí za maximální ochranou uživatele i zboží.
    Sada vysoké kvality
    Sada je citlivě sestavená a v nejvyšší kvalitě MARTOR. Díky mnoha náhradním nožům budete SECUMAX 350 SE dlouho rádi používat. Pásová kapsa BELT POCKET S zajistí, že své nářadí neztratíte.

    Udržitelně navržený

    MARTOR se zaměřuje na udržitelnost. Tělo rukojeti nářadí SECUMAX 350 SE je vyrobeno z vysoce kvalitního recyklovaného plastu. Nůž je stejně odolný jako kdykoli předtím, což je také udržitelné.

    Zakrytá čepel

    Dvě ostří hlavy nože jsou bezpečně stíněná - pro ochranu uživatele i zboží. A přesto máte stále dostatek ostří pro bezpečné řezání dvouvrstvých kartonových krabic a mnoho dalšího.

    Robustní hlava nože

    Hlava nože potažená plastem o tloušťce 0,5 mm je obzvláště robustní. Proto si nůž SECUMAX 350 SE poradí i s obzvlášť náročnými řeznými materiály v logistice a výrobě.

    Bezpečná přeprava

    Nůž SECUMAX 350 SE a náhradní nože jsou bezpečně uloženy v kufru BELT CASE S. Připevněte nylonové pouzdro na opasek pomocí klipu nebo suchého zipu - a budete mít při práci vše vždy rychle po ruce.

    Charakteristika:

    • Výměna čepele bez použití nářadí: ano