Set de productos JUEGO DE SECUMAX 350 SE 992002, 1 pz

Número de artículo: 992002.09
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
Número de artículo 992002.09
EAN / GTIN 4002632804717
Número del fabricante 992002.09
Número L L60170 100389
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

Todo a mano: Calidad de corte y sostenibilidad.
La combinación lo tiene todo: Nuestra cuchilla todoterreno sostenible SECUMAX 350 SE para un corte seguro y eficaz, más diez cabezales de cuchilla de recambio extra robustos. Y un resistente estuche BELT CASE S en el que podrá guardar el cuchillo perfectamente ajustado. Así estará perfectamente equipado para todos los trabajos de corte, especialmente en la recepción de mercancías y la logística - sobre todo porque la SECUMAX 350 SE con su cuchilla oculta es sinónimo de máxima protección para el usuario y la mercancía.
    Juego de alta calidad
    El set es de la más alta calidad MARTOR. Disfrutará utilizando la SECUMAX 350 SE durante mucho tiempo gracias a las numerosas cuchillas de repuesto. El BOLSO PARA EL CINTURÓN S asegura que no pierda sus herramientas.

    Diseño sostenible

    MARTOR se centra en la sostenibilidad. El cuerpo del mango de la SECUMAX 350 SE está hecho de plástico reciclado de alta calidad. El cuchillo es tan duradero como siempre, lo que también es sostenible.

    Hoja oculta

    Los dos filos de la cabeza de la hoja están protegidos de forma segura - para proteger tanto al usuario como los bienes. Y aún así tiene suficiente hoja para cortar con seguridad cajas de cartón de 2 capas y mucho más.

    Cabezal de cuchilla robusto

    Con un grosor de cuchilla de 0,5 mm, el cabezal de cuchilla revestido de plástico es especialmente robusto. Por lo tanto, esta SECUMAX 350 SE puede hacer frente a materiales de corte especialmente exigentes en logística y producción.

    Transporte seguro

    La SECUMAX 350 SE y las cuchillas de repuesto se guardan de forma segura en la BELT CASE S. Fije la riñonera de nylon con un clip o cierre de gancho y bucle, y siempre tendrá todo a mano mientras trabaja

Característica:

  • Cambio de hoja sin herramientas: sí