Filtro ventilato per armadi di sicurezza, Modello: 1

Codice art.: 981108 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 210 mm
Larghezza 310 mm
Profondità 510 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 85 V - 264 V
Corrente assorbita 0,13 A
Livello di pressione acustica 35 dB
Peso 14 kg
Tipo di prodotto Filtro dell’aria di ricircolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981108 1
copia
EAN / GTIN 4045197886316
copia
Codice del produttore 981108 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema filtrante HOLEX funziona in modalità di ricircolo dell'aria e serve all'aerazione tecnica degli armadi di sicurezza HOLEX modello 90 (n. art. 981105 Dim. 1200), conformemente alla norma DIN EN 14470-1 per quanto riguarda lo stoccaggio di liquidi infiammabili.
In virtù del suo funzionamento privo di rumore, il sistema filtrante HOLEX per le sostanze pericolose è perfetto per essere usato direttamente sul luogo di lavoro. Il sistema filtrante HOLEX per le sostanze pericolose reagisce alle grossolane particelle di sporco (polvere, ecc.) nonché a forti impurità presenti nell'aria di scarico e contenenti vapori e gas di idrocarburi. In caso di saturazione vengono visualizzate le avvertenze tramite appositi LED.
L'aria di scarico dell'armadio viene ripulita dai vapori di idrocarburi attraverso il filtro al carbone attivo integrato e può quindi essere nuovamente rilasciata nell'aria ambiente. La particolarità del filtro risiede nella sua struttura a „tandem“. Se il filtro principale è saturo, il secondo filtro integrato garantisce un'ulteriore protezione per un periodo di ca. 14 giorni.
Nessun inquinamento dell'aria ambiente grazie a un filtraggio di quasi il 100% di tutti i vapori di solventi, per tutelare la salute sul posto di lavoro.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035 termoverniciato.

Nota:

Per garantire un lavoro privo di pericoli, si raccomanda di far controllare il funzionamento del sistema filtrante HOLEX per le sostanze pericolose da un tecnico esperto interno, come specificato nelle istruzioni. Nell’ambito di questa verifica, è necessario controllare la presenza di impurità nel filtro al carbone attivo con struttura a „tandem“. Se il sensore visualizza la saturazione del filtro al carbone attivo, farlo sostituire da una persona qualificata.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello