• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Sistema di distribuzione con celle di carico HOLEX 24seven Level - sistema stand-alone, Modello: 42

Codice art.: 979440 42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Parte descritta casing; casing
Rivestimento painted; powder-coated
Tonalità cromatica, grigio Light grey; Anthracite grey
Serie 24seven LEVEL
Parte descritta, Grigio chiaro Deckel; Korpus; Deckel; Korpus
Parte descritta, Grigio antracite Fronttüren; Sockel; Fronttüren; Sockel
Denominazione originale prodotto HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem
Materiale aluminium; sheet metal
Colore grey; grey
Con anta
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Lati anteriori delle porte Con finestrella
Ventilazione sopralzo no
Montaggio come armadio con cassette di custodia
Numero totale di scomparti 42 pz.
Apparecchiature elettriche
Con display
Diagonale del display 10 pollici
Display touch si
Sistema operativo Windows
Tipo di prodotto Sistema di distribuzione prodotti
Posizione di montaggio Tassello da pavimento
Peso 350 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 1.000 mm
Profondità complessiva Tg 500 mm
Altezza complessiva Hg 2.000 mm
Larghezza corpo Br 1.000 mm
Profondità corpo Ti 500 mm
Altezza corpo Ho 2.000 mm
Illuminazione integrata no
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 979440 42
EAN / GTIN 4069515036481
Codice del produttore 979440 42
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema è pronto all’uso per una gestione efficiente dei materiali. Tre diverse dimensioni di ripiani con contenitori abbinati sono integrate in un robusto alloggiamento con rivestimenti in Alu-Cobond, di alta qualità. Le ampie ante frontali consentono un accesso rapido e comodo ai tuoi articoli. Grazie alle celle di carico integrate, HOLEX 24seven Level rileva automaticamente ogni prelievo e garantisce un rifornimento completo e completamente automatico.
Configurazione standard con 42 contenitori per celle di carico distribuiti su 8 ripiani. I contenitori sono montati nel sistema su ripiani e sono disponibili in tre diverse dimensioni (S, M, L).
Ripiano S: 7 contenitori per oggetti di piccole dimensioni fino a 10 kg ciascuno.
Ripiano M: 5 contenitori per oggetti di medie dimensioni fino a 15 kg ciascuno.
Ripiano L: 4 contenitori per oggetti di grandi dimensioni fino a 20 kg ciascuno.

Vantaggi:

  • Visibilità totale del contenuto.
  • Registrazione automatica delle quantità, grazie alle celle di pesatura integrate.
  • Configurabile fino a un massimo di 77 box di tipo S.
Il sistema di distribuzione prodotti HOLEX 24seven Level è la soluzione ideale per le aziende che desiderano digitalizzare e automatizzare la gestione dei materiali. Combina precisione tecnica e grande facilità d’uso e può essere adattato in modo flessibile alle esigenze individuali, per uno stoccaggio moderno, efficiente e sicuro.

I vantaggi della cella di pesatura HOLEX 24seven Level in sintesi:
  1. Elevata facilità d’uso
    • Registrazione tramite PIN o RFID.
    • Funzionamento intuitivo con riconoscimento automatico del prelievo.
    • Conferma di prelievo configurabile (automatica, manuale o invisibile).
  2. Riordino efficiente
    • Suggerimenti automatici per gli ordini quando le scorte scendono al di sotto del livello minimo.
    • Modalità di ordinazione flessibili: E-mail, collegamento all’e-shop o integrazione diretta con SAP.
    • Intervalli di ordine specifici per fornitore impostabili.
  3. Rilevamento affidabile del peso
    • Non è necessaria alcuna ritaratura: risparmio sui costi di manutenzione.
    • Misurazione a 4 punti per ogni box, per un rilevamento preciso indipendentemente dalla posizione nello scomparto.
    • Misurazione anche a porta chiusa: rileva automaticamente la deriva termica.
  4. Modulare e scalabile
    • Box intercambiabili (per scomparti piccoli e medi).
    • Dati utente e articoli trasferibili su più dispositivi nella stessa rete.
    • Ampliabile opzionalmente con accessori e funzioni aggiuntive.
  5. Trasparenza e controllo
    • Report automatizzati (es. elenchi di inventario) via e-mail.
    • Aggiornamenti online disponibili: sempre aggiornato.
    • Intervalli di tolleranza regolabili per articoli delicati o leggeri.

Fornitura:

Touchscreen da 10 pollici, mini-PC incluso software, sistema operativo WIN 11 in inglese.

Verniciatura:

Corpo e struttura in grigio chiaro RAL 7035, verniciato Alu-Cobond, porte anteriori e zoccolo in antracite RAL 7016, termoverniciate.

Nota:

Il numero di contenitori dell’HOLEX 24seven Level può essere personalizzato in modo specifico per il cliente con 3 diversi tipi di ripiani (S, M, L) a seconda dell’assortimento di articoli da distribuire. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato. - Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.

Warning:

Uso previsto
  • Sistema di distribuzione prodotti e gestione magazzino con protezione dell’accesso per persone con autorizzazione per prelievo, immagazzinamento e gestione degli articoli.
  • Può essere equipaggiato con un massimo di 10 ripiani per lo stoccaggio di contenitori a vista.
  • Lettore RFID (accessorio) per l’identificazione degli utenti del sistema.
  • Gestione nonché controllo del riempimento e del prelievo mediante monitor con touchscreen.
  • Immagazzinare gli articoli solo se sono puliti.
  • Per operazioni di immagazzinamento e prelievo sicure, conservare gli articoli su ruote nell’imballaggio.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non eseguire lavori su parti sotto tensione.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in caso di danni.
  • Non immagazzinare alcun recipiente contenente liquidi, gas o sostanze che rientrino nella classificazione di materiali pericolosi.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.