Tablă Flipchart cu aderență magnetică, pentru reglare flexibilă pe înălţime

Cod articol.: 974541 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, alb Alb pur
Nuanță, gri Gri deschis
partea descrisă, Alb pur Schreibfläche
partea descrisă, Gri deschis Gestell; Rahmen; Standfuß; Gestell; Rahmen; Standfuß
Culoarea gri; alb
Materialul piciorului Plastic
Condiţii de montaj Picior rotund din plastic cu 5 role
Reglarea înălțimii min., Reglabil pe înălţime 1.540 mm
Reglarea înălțimii max., Reglabil pe înălţime 2.200 mm
Număr de role, mobilă 5
Tip produs Flipchart
Înălțime panou 1.043 mm
Caracteristici Se poate scrie pe ea; mobilă; Reglabil pe înălţime; magnetic; Cu tavă de depozitare
Material suprafață Tablă de oţel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 974541 M
EAN / GTIN 4013695021720
Producător/responsabil Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descriere

Execuţie:

Flipchart mobil pentru o utilizare convenabilă și standarde ridicate de calitate. Structura solidă, robustă din oțel asigură o stabilitate ridicată. Ușor de utilizat datorită bazei în formă de inel cu adâncitură pentru picior. Cu 5 rotițe blocabile. Simplu și complet reglabil pe înălțime printr-un arc de compresie și șurub de fixare. Suprafață metalică magnetică, acoperită cu pulbere. Se poate scrie cu markere de tablă și se poate șterge. Complet cu 2 brațe laterale inserabile (magnetice), pentru o suprafață de lucru de 3 ori mai mare. Bară pliabilă elegantă, cu balamale rotunjite și elemente de suspensie reglabile. Pentru toate blocurile de hârtie standard. Tavă de depozitare pe toată lungimea pentru markere și accesorii (hârtia flipchart nu este inclusă).

Culoare:

Alb / gri deschis.