Verčiama rašymo lenta, magnetinė, lanksčiam aukščio reguliavimui

Prekės Nr.: 974541 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, baltas Gryna balta
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
aprašyta dalis, Gryna balta Schreibfläche
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Gestell; Rahmen; Standfuß; Gestell; Rahmen; Standfuß
Spalva pilkas; baltas
Atraminės kojos medžiaga Iš plastiko
Surinkimo situacija plastikinis stovas su 5 ratukais
Aukščio reguliavimas min., reguliuojamo aukščio 1 540 mm
Aukščio reguliavimas maks., reguliuojamo aukščio 2 200 mm
Ratukų skaičius, su ratukais 5
Produkto rūšis pastatoma lenta
Lentos aukštis 1 043 mm
Savybės tinka rašyti; su ratukais; reguliuojamo aukščio; magnetiniai; su laikymo dėklu
Medžiagos paviršius Lakštinis plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974541 M
EAN / GTIN 4013695021720
Gamintojas / atsakingas asmuo Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Germany, https://magnetoplan.de/

Aprašymas

Modelis:

Mobili verčiamoji lenta patogiam naudojimui ir aukštiems kokybės standartams. Patvari ir tvirta vientiso plieno konstrukcija užtikrina didelį stabilumą. Patogus naudojimas dėl žiedinės bazės su vieta kojai. Su 5 fiksuojamais ratukais. Paprastai ir tolygiai reguliuojamas aukštis dėl fiksavimo varžto. Magnetinis, milteliniu būdu dengtas metalinis paviršius. Galima rašyti lentos žymekliais ir sausai nuvalyti. Pilnai sukomplektuota su 2 įstatomais šoniniais laikikliais (magnetiniais), suteikiančiais trigubą paviršiaus plotą. Elegantiškas, suapvalintas atlenkiamas bėgelis ir reguliuojami pakabinimo kabliukai. Skirta visiems standartiniams popieriaus bloknotams. Pilno ilgio dėklas žymekliams ir priedams laikyti (priedai, pvz., verčiamas popierius, į komplektą neįeina).

Spalva:

Balta / šviesiai pilka.