Tableau de conférence magnétique, pour réglage en hauteur flexible

Réf.: 974541 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, blanc Blanc pur
Teinte, gris Gris clair
Pièce décrite, Blanc pur Schreibfläche
Pièce décrite, Gris clair Gestell; Rahmen; Standfuß; Gestell; Rahmen; Standfuß
Couleur gris; blanc
Matériau pied Plastique
Situation de montage pied rond en plastique avec 5 roulettes
Réglage en hauteur min., réglage en hauteur 1 540 mm
Réglage en hauteur max., réglage en hauteur 2 200 mm
Nombre de roulettes, à roulettes 5
Type de produit tableaux de conférence
Hauteur panneau 1 043 mm
Caractéristiques propriété inscriptible; à roulettes; réglage en hauteur; magnétique; avec auget
Matériau surface Tôle d'acier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 974541 M
EAN / GTIN 4013695021720
Fabricant/personne responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Description

Exécution:

Tableau de conférence mobile pour une utilisation confortable et une exigence de qualité élevée. La construction tout acier solide et robuste assure une grande stabilité. Travail agréable, grâce à la base annulaire avec évidement pour les pieds. Doté de 5 roulettes avec blocage. Réglage en hauteur aisé et progressif par vis de blocage. Surface métallique magnétique à revêtement par poudre. Utilisable avec des marqueurs pour tableaux blancs et effaçable à sec. Complet avec 2 bras latéraux enfichables (magnétiques), pour une surface de présentation triple. Barre rabattable arrondie et élégante et tenons réglables. Pour tous les blocs de papier courants. Porte-marqueurs pleine longueur pour marqueurs et accessoires (accessoires, tels que papier pour tableau de conférence, non fournis).

Coloris:

Blanc / gris clair.