Tabule na psaní flipchart magnetická, pro flexibilní nastavení výšky

Artiklové číslo: 974541 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Popsaná část, Čistá bílá Schreibfläche
Popsaná část, Světle šedá Gestell; Rahmen; Standfuß; Gestell; Rahmen; Standfuß
Barva Šedá; Bílá
Materiál nohy plast
Situace konstrukce Kulatá plastová noha s 5 kolečky
Nastavení výšky min., Výškově nastavitelné 1 540 mm
Nastavení výšky max., Výškově nastavitelné 2 200 mm
Počet koleček, pojízdný 5
Druh produktu Flipchart
Výška panelu 1 043 mm
Vlastnosti Popisovatelný; pojízdný; Výškově nastavitelné; magnetické; S odkládací miskou
Materiál povrch Ocelový plech
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974541 M
EAN / GTIN 4013695021720
Výrobce/odpovědná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Provedení:

Mobilní flipchart k pohodlnému použití a pro vysoké nároky na kvalitu. Pevná, robustní celoocelová konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu. Příjemná práce díky prstencovitému základně s výklenkem nohy. S 5 uzamykatelnými kolečky. Jednoduché a plynule výškově nastavitelné pomocí seřizovacího šroubu. Magnetický, práškově lakovaný kovový povrch. Popisovatelné značkovači na tabule a s možností stírání nasucho. Kompletní se 2 zásuvnými bočními rameny (magnetickými), pro 3násobnou prezentační plochu. Elegantní, zaoblená výklopná lišta a nastavitelné závěsné kolíky. Pro všechny komerčně dostupné papírové bloky. Odkládací přihrádka po celé délce na značkovače a příslušenství (příslušenství, jako je papír flipchartu, není součástí dodávky).

Lakování:

Bílá/světle šedá.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty