• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

magnetoplan® Flipchart-Schreibtafel magnetisch, für flexible Höheneinstellung

Artikel-Nr.: 974541 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß Reinweiß
Farbton, grau Lichtgrau
beschriebenes Teil, Reinweiß Schreibfläche
beschriebenes Teil, Lichtgrau Gestell; Rahmen; Standfuß; Gestell; Rahmen; Standfuß
Farbe grau; weiß
Material Fuß Kunststoff
Aufbausituation Kunststoff-Rundfuß mit 5 Laufrollen
Höhenverstellung min., höhenverstellbar 1 540 mm
Höhenverstellung max., höhenverstellbar 2 200 mm
Anzahl Laufrollen, fahrbar 5
Produktart Flipchart
Höhe Tafel 1 043 mm
Eigenschaften beschreibbar; fahrbar; höhenverstellbar; magnetisch; mit Ablageschale
Material Oberfläche Stahlblech
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974541 M
EAN / GTIN 4013695021720
Hersteller/verantwortliche Person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Beschreibung

Ausführung:

Das mobile Flipchart für komfortablen Einsatz und hohen Qualitätsanspruch. Die solide, robuste Vollstahl-Konstruktion sorgt für hohe Standfestigkeit. Angenehmes Arbeiten, durch ringförmige Basis mit Fußaussparung. Mit 5 feststellbaren Laufrollen. Einfach und stufenlos höhenverstellbar durch Feststellschraube. Magnethaftende, pulverbeschichtete Metalloberfläche. Mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar. Komplett mit 2 einsteckbaren Seitenarmen (magnethaftend), für 3-fache Präsentationsfläche. Elegante, abgerundete Klappleiste und verstellbare Aufhängezapfen. Für alle handelsüblichen Papierblöcke. Durchgehende Ablageschale für Marker und Zubehör (Zubehör wie Flipchartpapier nicht im Lieferumfang enthalten).

Lackierung:

Weiß / Lichtgrau.