{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Białe | Czysta biel | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Część opisana, Czysta biel | Schreibfläche | |
| Część opisana, Jasnoszary | Gestell; Rahmen; Standfuß; Gestell; Rahmen; Standfuß | |
| Kolor | Szare; Białe | |
| Materiał podstawy | z tworzywa sztucznego | |
| Sytuacja montażowa | Obręcz podstawy z tworzywa sztucznego, z 5 kółkami | |
| Min. regulacja wysokości, Z regulacją wysokości | 1 540 mm | |
| Maks. regulacja wysokości, Z regulacją wysokości | 2 200 mm | |
| Liczba kółek, mobilne | 5 | |
| Rodzaj produktu | Flipcharty | |
| Wysokość tablicy | 1 043 mm | |
| Właściwości | Do pisania; mobilne; Z regulacją wysokości; magnetyczne; Z półką | |
| Materiał powierzchni | z blachy stalowej | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 974541 M | |
| EAN / GTIN | 4013695021720 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |