{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, bela | Čisto bela | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Opisan del | Gestell; Rahmen; Standfuß; Gestell; Rahmen; Standfuß; Schreibfläche | |
| Barva | sive; bela | |
| Material noge | Umetna masa | |
| Sestava | vrtljiva noga iz umetne mase s 5 kolesi | |
| Nastavitev višine min., višinsko nastavljivo | 1.540 mm | |
| Nastavitev višine maks., višinsko nastavljivo | 2.200 mm | |
| Število koles za zavijanje, na kolesih | 5 | |
| Vrsta izdelka | table s papirnim blokom | |
| Višina table | 1.043 mm | |
| Lastnosti | za pisanje; na kolesih; višinsko nastavljivo; magnetna; z odlagalnim predalom | |
| Material, površina | Jeklena pločevina | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 974541 M | |
| EAN/GTIN | 4013695021720 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |