Pizarra magnética para escribir, para un ajuste de altura flexible

Número de artículo: 974541 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, blanco Blanco puro
Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita, Blanco puro Schreibfläche
Pieza descrita, Gris luminoso Gestell; Rahmen; Standfuß; Gestell; Rahmen; Standfuß
Color gris; blanco
Material pie Plástico
Situación de montaje Pie redondo de plástico con 5 ruedas de rodadura
Regulación de altura mín., Regulable en altura 1.540 mm
Regulación de altura máx., Regulable en altura 2.200 mm
Número de roldanas, móvil 5
Tipo de producto Repuesto papel pizarra
Altura pizarra 1.043 mm
Características Escribible; móvil; Regulable en altura; magnéticas; Con bandeja portaobjetos
Material superficie Chapa de acero
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 974541 M
EAN / GTIN 4013695021720
Fabricante/responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descripción

Ejecución:

Rotafolio móvil para un uso cómodo y altos estándares de calidad. La construcción sólida y robusta de acero garantiza una alta estabilidad. Trabajo agradable, gracias a una base en forma de anillo con hueco para el pie. Con 5 ruedas bloqueables. Altura fácilmente ajustable sin escalonamientos mediante tornillo de bloqueo. Superficie metálica magnética, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Se puede escribir con rotuladores de pizarra y borrar en seco. Completo con 2 brazos laterales insertables (magnéticos) para triplicar la superficie de presentación. Elegante barra de fijación y pernos de sujeción ajustables. Para todos los blocs de papel comerciales. Bandeja de almacenamiento de longitud completa para rotuladores y accesorios (los accesorios como papel de rotafolio no están incluidos).

Lacado:

Blanco / gris claro.