• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Contenitore per la raccolta differenziata ESD easyBin, Volume: 25l

Codice art.: 972910 25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Capacità 25 l
Altezza 500 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 230 mm
Altezza senza sportellino apribile 400 mm
Larghezza degli sportelli basculanti 250 mm
Tipo di prodotto Contenitore per rifiuti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972910 25
copia
EAN / GTIN 4067263125198
copia
Codice del produttore 972910 25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore per la raccolta differenziata ESD in lamiera di acciaio con coperchio basculante a chiusura automatica in plastica resistente. Coperchio con 3 funzioni di apertura dello sportello basculante: meccanismo Push-in, sollevato (posizione di arresto semiaperta) e completamente aperto in posizione di arresto. Coperchio rimovibile per un facile svuotamento. Le 2 maniglie situate a destra e a sinistra del contenitore in lamiera ne facilitano il trasporto. Con 2 piastre di supporto GARANT easyFix per il fissaggio a pannelli forati o a una guida a parete sottile.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm, Cleaning Wall ESD GARANT Uni Line n. art. 972890, carrelli per officina n. art. 971750.

Fornitura:

Incluse 2× piastre di supporto GARANT easyFix e lamiera di adattamento da agganciare alla piastra di supporto GARANT easyFix.