Colector de residuos ESD easyBin, Volumen: 25l

Número de artículo: 972910 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color, verde Verde menta
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Gris antracita Deckel
Pieza descrita, Negro intenso Akzentstreifen
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris; verde; negro
Volumen 25 l
Altura 500 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 230 mm
Tipo de producto Cubo de basura
Forma forma rectangular
Material acero
Superficie con recubrimiento de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 972910 25
EAN / GTIN 4067263125198
Número del fabricante 972910 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colector de residuos ESD de chapa de acero con tapa abatible/basculante de cierre automático de plástico robusto. Tapa con 3 funciones de apertura de la solapa de inserción: Push-in, tapa levantada (posición de enclavamiento entreabierta), tapa totalmente abierta en posición de enclavamiento. Tapa desmontable para un vaciado fácil. Las dos asas en el lado izquierdo y derecho del contenedor de chapa metálica permiten transportarlo fácilmente. Con 2 placas base GARANT easyFix para colgar en paredes perforadas o rieles de pared finos.

Idóneo para:

Paredes perforadas de □ 9×9 mm en una rejilla de 37 mm, ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall n.° 972890, carro de taller n.° 971750.

Volumen de suministro:

Incluye 2 placas base GARANT easyFix y placa adaptadora para colgar en la placa base GARANT easyFix.