Nádoba na druhotné suroviny ESD easyBin, Objem: 25l

Artiklové číslo: 972910 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Zelená Mátová zelená
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckel
Popsaná část, Hluboká černá Akzentstreifen
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá; Zelená; Černá
Objem 25 l
Výška 500 mm
Šířka 300 mm
Hloubka 230 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky
Tvar obdélníkový
Materiál ocel
Povrch s práškovým lakem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972910 25
EAN / GTIN 4067263125198
Číslo výrobce 972910 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sběrná nádoba na druhotné suroviny ESD z ocelového plechu se samozavíracím sklopným/kyvným víkem z robustního plastu. Víko se 3 funkcemi otevírání vhozu: Push-In, zvednutí víka (poloha s aretací napůl otevřeno), poloha s aretací víko zcela otevřeno. Odnímatelné víko pro snadné vyprazdňování. 2 rukojeti na levé a pravé straně plechové nádoby umožňují snadnou přepravu. Se 2 základními deskami GARANT easyFix pro zavěšení na děrované stěny nebo úzké nástěnné lišty.

Vhodné pro:

Děrované panely □ 9×9 mm v rastru 37 mm, ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall č. 972890, dílenský vozík č. 971750.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 2× základní desku GARANT easyFix a adaptérový plech pro zavěšení na základní desku GARANT easyFix.