GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall su ruote, Modello: M

Codice art.: 972890 M
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Serie Cleaning Wall
Denominazione originale prodotto GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall fahrbar, Typ: M
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore grigio
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Tipo di prodotto pannello forato
Larghezza 600 mm
Altezza 2.067 mm
Profondità 750 mm
Peso 69 kg
Forma foro quadrata
Dimensione foro 9 mm
Spaziatura tra i fori (griglia) 37 mm
Portata 75 kg
Esecuzione pannello forato Es. attrezzabile su entrambi i lati
Materiale Robusta lamiera di acciaio
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile no
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972890 M
EAN / GTIN 4067263126126
Codice del produttore 972890 M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Provedení:

Velmi stabilní oboustranná stěna ESD z ocelového plechu s děrovanou stěnou □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny, háků a držáků GARANT easyFix. Stabilní základní deska umožňuje snadnou instalaci a přemisťování. Elektricky vodivá kolečka se 4 řiditelnými kolečky ⌀125 mm, 2 s parkovací brzdou.

Rozsah dodávky:

Mobilní GARANT Uni Line ESD Wall; nádoba na druhotné suroviny ESD easyBin č. 972910 vel. 25; ESD skladový box č. 972321 vel. AB1 s držákem boxů GARANT easyFix; držák nástrojů GARANT easyFix 90°, délka 100 mm; držák nástrojů GARANT easyFix dvojitý 45°, délka 100 mm; držák na lahve a plechovky GARANT easyFix, vnitřní ⌀ 90 mm.

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.