Pojemnik na surowce wtórne ESD easyBin, pojemność: 25l

Nr art.: 972910 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Zielony Zielony miętowy
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Szary antracytowy Deckel
Część opisana, Czarny głęboki Akzentstreifen
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare; Zielony; Czarny
Pojemność 25 l
Wysokość 500 mm
Szerokość 300 mm
Głębokość 230 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady
Platformy prostokąt
Materiał stal
Powierzchnia lakierowane proszkowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972910 25
EAN / GTIN 4067263125198
Numer producenta 972910 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemniki na surowce wtórne ESD z blachy stalowej z samozamykającą się pokrywą składaną / uchylną wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Pokrywy z 3 funkcjami otwierania klapki wlotowej: wciskanie, klapa podniesiona (pozycja blokowania otwarta do połowy), klapa całkowicie otwarta w pozycji blokowania. Zdejmowana pokrywa ułatwia opróżnianie. 2 uchwyty z lewej i prawej strony blaszanego pojemnika umożliwiają łatwy transport. Z 2 płytami podstawowymi GARANT easyFix do zawieszania na ściankach perforowanych lub płaskich szynach ściennych.

Pasuje do:

Ścianki perforowane o □ 9×9 mm co 37 mm, ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall nr 972890, wózek warsztatowy nr 971750.

W dostawie:

W komplecie 2 płyty podstawowe GARANT easyFix i płyta adaptera do zawieszenia na płycie podstawowej GARANT easyFix.