Contenitori ESD a norma europea, Modello: ENB5

Codice art.: 972350 ENB5
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 120 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 200 mm
Forma impugnatura Maniglia a conchiglia
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972350 ENB5
copia
EAN / GTIN 8055520105058
copia
Codice del produttore NB5MC - 139105110197
copia
Produttore Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore impilabile di qualità, in plastica riciclabile e conduttiva ESD. La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con due dimensioni base. Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un'ottima stabilità della forma.