• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Contenitori ESD a norma europea, Modello: ENB10

Codice art.: 972350 ENB10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 120 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 300 mm
Forma impugnatura Maniglia a conchiglia
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972350 ENB10
EAN / GTIN 8055520110052
Codice del produttore NB10MC - 139110110197
Produttore/persona responsabile Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore impilabile di qualità, in plastica riciclabile e conduttiva ESD. La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con due dimensioni base. Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un'ottima stabilità della forma.

Download & documenti

Prodotti correlati