ESD eurobox, Typ: ENB5

Artiklové číslo: 972350 ENB5
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
92 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Označení výrobce ENB5
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Plast
Barva Černá
Výška 120 mm
Šířka 300 mm
Hloubka 200 mm
Tvar rukojeti mušlová rukojeť
Stohovatelné ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu euroboxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972350 ENB5
EAN / GTIN 8055520105058
Číslo výrobce NB5MC - 139105110197
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Kvalitní stohovatelné přepravní boxy z elektricky vodivého plastu. Základní struktura plastové nádoby je rámová konstrukce na bázi dvou základních rozměrů. Robustní stěny, zesílené různými žebry, propůjčují nádobě také vysloveně stabilní tvar.