Armadio verticale con cassetti estraibili, Numero di cassetti estraibili: 4

Codice art.: 971620 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di cassetti estraibili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetto estraibili verticale: 600
  • Portata corpo interno dell’armadio: 2.400
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetto estraibili verticale 600 kg
Portata corpo interno dell’armadio 2.400 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 37 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 2.000 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 36E
Profondità in E 36E
Cassetti a estrazione verticale larghezza 155 mm
Altezza utile cassetto estraibile verticale 1.750 mm
Larghezza utile piano estraibile verticale 145 mm
Profondità utile cassetto estraibile verticale 628 mm
Numero di cassetti estraibili 4
Esecuzione cassetto estraibile verticale con guide sul fondo
Peso 259 kg
Tipo di prodotto Armadio verticale per carichi pesanti per macchine a CN

Identificazione e classificazione

Codice articolo 971620 4
copia
EAN / GTIN 4045197495334
copia
Codice del produttore 971620 4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I cassetti estraibili hanno le guide di scorrimento a terra e sono dotati di chiusura centralizzata. I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati sul lato frontale con passo da 37 mm per l’alloggiamento di portautensili, guide portanti, vaschette per ripiani e lamiere forate.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili grigio topo RAL 7005 termoverniciati.

Nota:

Nei cassetti di larghezza 315 mm è possibile montare 2 supporti affiancati.
Gli armadi verticali possono essere collocati solo su pavimenti assolutamente piani!