Armoires avec tiroirs verticaux sur glissières au sol, Nombre de rallonges: 4

Réf.: 971620 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 46,62 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rallonges Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible rallonge verticale: 600
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2 400
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 37
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible rallonge verticale 600 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 2 400 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 37 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Hauteur 2 000 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Largeur tiroirs à rallonge verticale 155 mm
Hauteur utile rallonge verticale 1 750 mm
Larg. utile rallonge verticale 145 mm
Prof. utile rallonge verticale 628 mm
Nombre de rallonges 4
Exécution rallonge verticale avec glissières au sol
Poids 259 kg
Type de produit Armoire verticale CNC lourde

Identification et classification

Référence article 971620 4
EAN / GTIN 4045197495334
Réf. fabricant 971620 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les tiroirs sont pourvus de glissières au sol et d’une fermeture centrale.
Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l’avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 315 mm de large, il est possible de monter 2 supports l’un à côté de l’autre.
Les armoires verticales ne peuvent être posées que sur des sols parfaitement plats!