Contenitore a norma europea grigio, Modello: NB5

Codice art.: 963380 NB5
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello NB5
Altezza 120 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 200 mm
Materiale Polipropilene
Colore grigio
Forma impugnatura Maniglia a conchiglia
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963380 NB5
copia
EAN / GTIN 8055520105164
copia
Codice del produttore NB5V1-139105110118
copia
Produttore/persona responsabile Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori di trasporto impilabili in plastica di qualità.
La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con tre dimensioni base.
Questi contenitori sono adatti per l’impiego in diversi settori.
Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un’ottima stabilità della forma.
Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli.

Nota:

Per accessori adatti (coperchio, chiusura, fermacartellini) vedi n. art. 963382963384.