Evro-zaboj siv, Tip: NB5

Št. art.: 963380 NB5
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
434 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip NB5
Višina 120 mm
Širina 300 mm
Globina 200 mm
Material Polipropilen
Barva siva
Oblika ročaja Školjkasti ročaj
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963380 NB5
EAN/GTIN 8055520105164
Številka proizvajalca NB5V1-139105110118
Proizvajalec/odgovorna oseba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.
Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.
Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.
Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.
Odporni proti večini kislin in olj.

Opomba:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382963384.