{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Oznaczenie producenta | NB5 | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Kolor | Szare | |
| Wysokość | 120 mm | |
| Szerokość | 300 mm | |
| Głębokość | 200 mm | |
| Materiał | Polipropylen (PP) | |
| Rodzaj uchwytu | uchwyt nieckowy | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | pojemniki Euronorm |
| Numer artykułu | 963380 NB5 | |
| EAN / GTIN | 8055520105164 | |
| Numer producenta | NB5V1-139105110118 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |