• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Dispenser per cassetti, Numero dei cassetti: 6

Codice art.: 963255 6
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
Numero dei cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 435 mm
Larghezza 357 mm
Profondità 255 mm
Numero dei cassetti 6
Tipo di prodotto Astuccio per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963255 6
copia
EAN / GTIN 5733439137591
copia
Codice del produttore 137591
copia
Produttore/persona responsabile raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio galvanizzata, verniciato a polvere blu acciaio.
Cassetto suddivisibile con bordo antiscivolamento in polipropilene che impedisce la caduta degli oggetti.
Per montaggio a muro e installazione in torri girevoli.

Collocamento:

Numero cassetti (largh.×prof.×h in mm): 6 pz.
(320×240×57)