Magazie cu sertare, Număr de sertare: 6

Cod articol.: 963255 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru oțel
partea descrisă, Albastru oțel Gehäuse
Culoarea albastru
Lăţime 357 mm
Adâncime 255 mm
Înălţime 435 mm
Număr 6 buc.
Material sertar Polipropilenă (PP)
Tip produs Compartiment pentru piese mici
Dotare Sertare
Numărul total de sertare 6 buc.
Materialul carcasei oțel
Lăţime totală 357 mm
Adâncime totală 255 mm
Înălţimea totală 435 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Număr producător 137591
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel galvanizată, lăcuită cu pulbere albastru-oţel.
Sertar din polipropilenă, divizibil, cu margine de oprire (nu permite căderea).
Recomandat pentru montarea pe perete şi prinderea în turnul rotitor.

Echipare:

Număr de sertare (l×A×H mm): 6 buc.
(320×240×57)