Ormar s ladicama, broj ladica: 6

Artikl br.: 963255 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ladica Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 435 mm
širina 357 mm
Dubina 255 mm
Broj ladica 6
Vrsta proizvoda Spremnik za sitne dijelove

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Broj proizvođača 137591
Proizvođač/odgovorna osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Korpus od pocinčanog čeličnog lima, čelično plavo, praškasto lakirano.
Djeljive ladice sa zaustavnim rubom, (onemogućava ispadanje) od polipropilena.
Prikladno za montažu na zid i postavljanje u ormar s okretnim mehanizmom.

Plasman:

Broj ladica (Š×D×V mm): 6 kom.
(320×240×57)