Magazyny szufladowe, Liczba szuflad: 6

Nr art.: 963255 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie
Niebieski stalowy
Część opisana, Niebieski stalowy
Gehäuse
Kolor
Niebieskie
Szerokość
357 mm
Głębokość
255 mm
Wysokość
435 mm
Liczba
6 szt.
Materiał szuflady
Polipropylen (PP)
Rodzaj produktu
Magazynki drobnych części
Umieszczenie
szuflady
Całkowita liczba szuflad
6 szt.
Materiał obudowy
stal
Szerokość łącznie
357 mm
Głębokość całkowita
255 mm
Wysokość całkowita
435 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Numer producenta 137591
Producent/osoba odpowiedzialna raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej, lakierowana proszkowo na szaroniebieski kolor.
Dzielone szuflady z krawędziami zatrzymującymi (zapobiegają wypadaniu) z polipropylenu.
Nadają się do montażu ściennego i mocowania w kolumnach obrotowych.

Umieszczenie:

Liczba szuflad (szer. × gł. × wys. mm): 6 szt.
(320 × 240 × 57)