Lokerikko, Laatikoiden lukumäärä: 6

Tuote nro.: 963255 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 435 mm
Leveys 357 mm
Syvyys 255 mm
Laatikoiden lukumäärä 6
Tuotetyyppi Pienosalokerikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Valmistajan numero 137591
Valmistaja/vastuuhenkilö raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Kuvaus

Malli:

Runko galvanoitua teräspeltiä, jauhemaalattu teräksensiniseksi.
Osastoihin jaettava laatikko, jossa pysäytin (estää putoamisen), polypropeenia.
Voidaan kiinnittää seinälle tai kääntyvään torniin.

Sijoitus:

Vetolaatikoiden määrä (L × S × K mm): 6 kpl
(320×240×57)
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Set commission

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin