Piktogram GARANT Uni Line, Typ: FIRSTAID

Artiklové číslo: 955474 FIRSTAID
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
285 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zelená Resedová zelená
Řada Tower, Wall, Panel, Z-Tower
Průměr D 170 mm
Počet štítků/nálepek 1 ks
Barva Zelená; Bílá
Druh produktu Nálepka
Tvar Kulatý
Dlouhá doba dosvícení ne
Druh dodávky Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955474 FIRSTAID
EAN / GTIN 4062406587819
Číslo výrobce 955474 FIRSTAID
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nálepky se symbolickými piktogramy pro rychlé neverbální zachycení informací a pro zviditelnění např. stanic první pomoci. Pro různé oblasti použití. Vhodné pro nástavec pro GARANT Uni Line Tower, označovací tabulku pro GARANT Uni Line Z-Tower, GARANT Uni Line Panel vel. M a L a označovací nástavec pro GARANT Uni Line Wall.

Poznámka:

Barva nálepky bílá (obrys).