GARANT Uni Line piktograma, Tipas: FIRSTAID

Prekės Nr.: 955474 FIRSTAID
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
321 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Produkto rūšis Lipdukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955474 FIRSTAID
EAN / GTIN 4062406587819
Gamintojo numeris 955474 FIRSTAID
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Gerai matomi lipdukai su simbolinėmis piktogramomis, skirti greitam informacijos perteikimui vaizdais, pvz., pirmosios medicinos pagalbos stotis. Įvairioms taikymo sritims. Tinka tvirtinimui prie GARANT Uni Line Tower, GARANT Uni Line Z-Tower ženklinimo lentos, GARANT Uni Line Z-Towers, GARANT Uni Line Panel dyd. M ir L ir GARANT Uni Line Wall ženklinimo antdėklo.

Pastaba:

Klijų spalva balta (Outline).