Pictogramme GARANT Uni Line, Type: FIRSTAID

Réf.: 955474 FIRSTAID
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
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, vert Vert réséda
Série Tower, Wall, Panel, Z-Tower
Couleur vert; blanc
Diamètre D 170 mm
Nombre de panneaux / autocollants 1 pc.
Type de produit etiquettes
Type Rond
Phosphorescent non
Mode de livraison Pièce

Identification et classification

Référence article 955474 FIRSTAID
EAN / GTIN 4062406587819
Réf. fabricant 955474 FIRSTAID
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Autocollant avec pictogrammes symboliques pour une saisie rapide et non verbale des informations et pour la visibilité de postes de premiers secours, par ex. Pour différents domaines d’utilisation. Convient pour le module de la GARANT Uni Line Tower, le panneau d’identification de la GARANT Uni Line Z-Tower, du GARANT Uni Line Panel réf. M et L, ainsi que le module d’identification du GARANT Uni Line Wall.

Remarque(s):

Couleur d’autocollant blanche (contour).