GARANT Uni Line Tower Forma a U fissa, Modello: M

Codice art.: 955464 M
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie Tower
Denominazione originale prodotto GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Colore grey; silver
Superficie es. termoverniciata
Tipo di prodotto pannello forato
Larghezza 720 mm
Altezza 2.140 mm
Profondità 750 mm
Forma foro quadrata
Dimensione foro 9 mm
Spaziatura tra i fori (griglia) 37 mm
Portata 150 kg
Materiale Robusta lamiera di acciaio
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955464 M
EAN / GTIN 4062406586188
Codice del produttore 955464 M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di messa a disposizione modulare per l’accesso diretto ai materiali di lavoro e una rapida visualizzazione delle informazioni. Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema GARANT easyFix.
Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti GARANT easyFix. Forma a U: 2 pareti laterali con parete posteriore. Possibilità di montaggio di ante e cassetti.
Pannello forato.

Fornitura:

GARANT Uni Line Tower n. art. 955460 Dim. M; 2 ripiani n. art. 955481 Dim. M; sopralzo n. art. 955475 Dim. GREY.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Ulteriori accessori come pittogrammi, ripiani, cassetti e ante sono disponibili al n. art. 955474955499.